Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100 - 1
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100 - 2
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100 - 3

Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Dištančný držiak AMO-Max
DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X100

Obj. č. 0911100100

EAN 4038898384908

Cena za zvolené balenie
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Obj. č. 0911100100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na zavedenie zaťaženia cez izoláciu do podkladu počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
  • Vysoko kvalitný hliník (AlMgSiF 28)

  • Odolné voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu

  • Na použitie pri závlačkovej inštalácii

  • Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu

  • Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov

  • Systém AMO-Max je možné rozobrať
Doklad o výkone (Pub)

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Oblasť použitia
Pokyny

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť na rôzne podklady


Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápenno-piesková tehla



Vhodné na pripevnenie


prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.



Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach


zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém

Vyrovnávacia hrúbka

100 mm

Vonkajší priemer (Ø)

40 mm

Materiál

Hliník

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
x 50 ks
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X2

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
x 50 ks
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X3

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
x 50 ks
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
x 50 ks
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X10

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
x 25 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-1-10/14/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nárazové puzdro

PRISLUSENSTVO-IMPACTSLEEVE-AMOMAX

Pre dištančný montážny systém Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-10

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max