Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max
Dištančný držiak AMO-Max
DISTANCNY-PRVOK-AMOMAX-ALU-40X160
Obj. č. 0911100160
EAN 4046778804163
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoko kvalitný hliník (AlMgSiF 28)
- Odolné voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu
- Na použitie pri závlačkovej inštalácii
- Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu
- Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov
- Systém AMO-Max je možné rozobrať
Skúšobné správy 031-02 a 05-141
Skúšobné správy 031-02 a 05-141
Hárky údajov(X)
Možno použiť na rôzne podklady
Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápenno-piesková tehla
Vhodné na pripevnenie
prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.
Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach
zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém
Vyrovnávacia hrúbka | 160 mm |
Vonkajší priemer (Ø) | 40 mm |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!