Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max
Dištančná podložka AMO-Max
PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X2
Obj. č. 0911110002
EAN 4038898384977
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu
- Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov
- Na použitie pri závlačkovej inštalácii
- Systém AMO-Max je možné rozobrať.
Vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami (polyamid PA6)
- Nárazuvzdorný, odolný voči oderu a tlmiaci vibrácie
- Dobrá odolnosť voči olejom a mazivám
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu
- Odolnosť voči teplotám od –30 °C do + 100 °C
Skúšobné správy 031-02 a 05-141
Skúšobné správy 031-02 a 05-141
Hárky údajov(X)
Možno použiť na rôzne podklady
Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápennopiesková tehla
Vhodné na pripevnenie
prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.
Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach
zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém
Vyrovnávacia hrúbka | 2 mm |
Vonkajší priemer (Ø) | 40 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!