Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5 - 1
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5 - 2
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5 - 3

Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Dištančná podložka AMO-Max
PODLOZKA-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5

Obj. č. 0911110005

EAN 4038898384991

Cena za zvolené balenie
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Obj. č. 0911110005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
  • Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu

  • Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov

  • Na použitie pri závlačkovej inštalácii

  • Systém AMO-Max je možné rozobrať.


Vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami (polyamid PA6)


  • Nárazuvzdorný, odolný voči oderu a tlmiaci vibrácie

  • Dobrá odolnosť voči olejom a mazivám

  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu

  • Odolnosť voči teplotám od –30 °C do + 100 °C
Doklad o výkone (Pub)

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Oblasť použitia
Pokyny

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť na rôzne podklady


Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápennopiesková tehla



Vhodné na pripevnenie


prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.



Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach


zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém

Vyrovnávacia hrúbka

5 mm

Vonkajší priemer (Ø)

40 mm

Materiál

PA – polyamid

Farba

Čierna

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-1-10/14/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nárazové puzdro

PRISLUSENSTVO-IMPACTSLEEVE-AMOMAX

Pre dištančný montážny systém Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-10

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max