Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2 Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2 - 1
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2 - 2
Dištančný montážny systém, držiak Amo<SUP>®</SUP>-Max - PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2 - 3

Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Dištančná podložka AMO-Max
PODLOZKA-AMOMAX-PLA-WHITE-40X2

Obj. č. 0911110001
EAN 4038898727583
Cena za zvolené balenie
Dištančný montážny systém, držiak Amo®-Max

Obj. č. 0911110001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kompenzáciu vrstvy omietky počas montáže pomocou dištančného montážneho systému Amo® -Max
  • Na univerzálne použitie, kombinovateľné s rôznymi kotviacimi systémami v závislosti od podkladu

  • Flexibilné nastavenie výšky montáže pomocou rôznych rozperných diskov

  • Na použitie pri závlačkovej inštalácii

  • Systém AMO-Max je možné rozobrať.


Vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami (polyamid PA6)


  • Nárazuvzdorný, odolný voči oderu a tlmiaci vibrácie

  • Dobrá odolnosť voči olejom a mazivám

  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu

  • Odolnosť voči teplotám od –30 °C do + 100 °C

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť na rôzne podklady


Napr. štandardný a ľahký betón, plná a dutá tehla, plná a dutá vápennopiesková tehla



Vhodné na pripevnenie


prvkov ako napr. prístrešky, svetlíky, osvetľovacie zariadenia, poštové schránky, kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, mreže, drevené konštrukcie, nosníky, káblové regály atď.



Možno použiť vonku, vo vlhkých miestnostiach a v pobrežných oblastiach


zabezpečenie zhody so schválením pre upevňovací systém

Vyrovnávacia hrúbka

2 mm

Vonkajší priemer (Ø)

40 mm

Materiál

PA – polyamid

Farba

Biela

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-1-10/14/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
x 1 ks
Nárazové puzdro

PRISLUSENSTVO-IMPACTSLEEVE-AMOMAX

Pre dištančný montážny systém Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
x 1 ks
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-10

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie