Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dizajn. držiak sklenenej police, oválny

Dizajn. držiak sklenenej police, okrúhly
KOLIK POLICOVY DESIGN ZD (NI) ZAPFD3

Obj. č. 0683311135

EAN 4049557886145

Cena za zvolené balenie
Dizajn. držiak sklenenej police, oválny

Obj. č. 0683311135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kolík ∅ 3 mm a 5 mm

  • S mäkkou, priesvitnou gumenou vrchnou stranou

  • Gumená vrchná strana dosadá na spodok sklenenej platne, vďaka čomu polica nevydáva nepríjemné zvuky

  • Nosnosť: 6,5 N/dm² (4 držiaky podľa DIN EN 14749)


Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný


  • Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu

  • Vysokokvalitný povrch

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Priemer vŕtania

3 mm

Hĺbka otvoru min.

10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie