Dizajn. držiak sklenenej police, oválny
Dizajn. držiak sklenenej police, okrúhly
KOLIK POLICOVY DESIGN ZD (NI) ZAPFD5
Obj. č. 0683311136
EAN 4049557886435
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kolík ∅ 3 mm a 5 mm
- S mäkkou, priesvitnou gumenou vrchnou stranou
- Gumená vrchná strana dosadá na spodok sklenenej platne, vďaka čomu polica nevydáva nepríjemné zvuky
- Nosnosť: 6,5 N/dm² (4 držiaky podľa DIN EN 14749)
Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 10,5 mm |