Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúč., hliník, tvar strm., okrúhla
DRZADLO HLINIKOVE
Obj. č. 0685216033
EAN 4038898660743
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar strmeňa s okrúhlym prierezom.
- Rukoväti majú rovnaký vzhľad a medzery pre všetky bežné rozmery kuchýň
- Medzera na vŕtanie = vzdialenosť medzi vonkajšou hranou skrinky a stredom diery na rúčku: 40,5 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Materiál | Hliník | 
| Povrch | eloxované | 
| Farba | Strieborná | 
| Dĺžka (L) | 394 mm | 
| Šírka (B) | 11,6 mm | 
| Výška (H) | 32 mm | 
| Priemer (D) | 12 mm | 
| Osová vzdialenosť (A) | 369 mm | 
| Vhodnosť pre šírku korpusu | 450 mm | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Priemer závitu | 4 mm | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!