Dizajnová nábytková kľučka
Diz. náb. rúč., lak. laminát, strmeň
RUKOVAT A2/FINISH O.STEG 40X192MM
Obj. č. 0685111351
EAN 4050642672390
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar otvoreného strmeňa
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Vysokotlakový laminát/hliník |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Dĺžka (L) | 222 mm |
Šírka (B) | 10 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Hrúbka (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 192 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!