Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúč., hliník, tvar strm., hran.
RUKOVAT ALU ELOX 160MM
Obj. č. 0685215290
EAN 4045727115596
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka skrutiek nábytkovej kľučky:
Tyč rukoväti je upevnená na základňu rukoväti pomocou skrutiek. Z tohto dôvodu potrebujete skrutky na nábytkové kľučky, ktoré sú 30 mm dlhé + hrúbka predného panela.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál riadidla | Hliník |
Povrch riadidla | eloxované |
Farba riadidla | Strieborná |
Materiál pätky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch pätky | Pochrómované |
Stupeň lesku pätky | Leštený |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Šírka (B) | 14 mm |
Výška (H) | 35 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Dĺžka pätky rukoväte | 15 mm |
Šírka pätky rukoväte | 14 mm |
Výška pätky rukoväte | 20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!