Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúč., hliník, tvar strm., okrúhla
RUKOVAT ALU ELOX 519MM
Obj. č.
0685216036
EAN 4038898660774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar strmeňa s okrúhlym prierezom.
- Rukoväti majú rovnaký vzhľad a medzery pre všetky bežné rozmery kuchýň
- Medzera na vŕtanie = vzdialenosť medzi vonkajšou hranou skrinky a stredom diery na rúčku: 40,5 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Dĺžka (L) | 544 mm |
Šírka (B) | 11.6 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Priemer (D) | 12 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 519 mm |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!