Dizajnová nábytková kľučka
Diz. náb. rúč., lak. laminát, strmeň
RUKOVAT CIERNA O.STEG 40X160MM
Obj. č. 0685111360
EAN 4050642672475
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar otvoreného strmeňa
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Vysokotlakový laminát/hliník |
Farba | Čierna |
Dĺžka (L) | 190 mm |
Šírka (B) | 10 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Hrúbka (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!