Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúč., ušľ. oc., tvar strm., široká
RUKOVAT (DESIGN Q) A2 128MM
Obj. č. 0685001010
EAN 4047376364806
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široká
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Dĺžka (L) | 134 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hrúbka (D) | 6 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 14 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!