Dizajnová nábytková kľučka
Diz. náb. rúč., lakov. laminát, štv.
RUKOVAT ECKIG ALU/FINISH (CR) 320MM
Obj. č. 0685111412
EAN 4050642673106
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál riadidla | Vysokotlakový laminát/hliník |
Povrch riadidla | Hliníkový FINISH |
Materiál pätky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch pätky | Pochrómované |
Stupeň lesku pätky | Leštený |
Dĺžka (L) | 380 mm |
Šírka (B) | 25 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hrúbka (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 320 mm |
Dĺžka riadidla | 380 mm |
Šírka riadidla | 25 mm |
Výška riadidla | 10 mm |
Dĺžka pätky rukoväte | 25 mm |
Šírka pätky rukoväte | 10 mm |
Výška pätky rukoväte | 20 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!