Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn.nábytk. kľuč., zd s výklopnou časťou
RUKOVAT GOMBIK. ZD KLAPP (CR) MATNA
Obj. č. 0685170141
EAN 4045727115565
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S výklopnou časťou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 50 mm |
Šírka (B) | 8,9 mm |
Výška (H) | 50 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 32 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 6,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!