Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúčka, zd, tvar strmeňa, segm.
RUKOVAT OBLUK ZD CIERNA MATNA 128MM
Obj. č. 0685213150
EAN 4045727193389
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahnutý tvar strmeňa
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | lakované |
Stupeň lesku | Matný |
Farba | Čierna |
Dĺžka (L) | 165 mm |
Šírka (B) | 10 mm |
Výška (H) | 31 mm |
Hrúbka (D) | 5,8 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!