Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúč., zd., seg. oblúk, špic.
RUKOVAT OBLUK ZD (CR) MATNA 128MM
Obj. č.
0685213422
EAN 4045727193280
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oblúk zo segmentov, zašpicatený na koncoch
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómovaný |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 162 mm |
Šírka (B) | 18,5 mm |
Výška (H) | 25 mm |
Hrúbka (D) | 5 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!