Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. kľ., zn.tl.odl., obdĺžn., hran.
RUKOVAT-OBLUK-ZD-DESIGN-ECKIG-ALU/FINISH
Obj. č. 0685300048
EAN 4045727668009
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar strmeňa, hranatá
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Hliníkový FINISH |
Dĺžka (L) | 228 mm |
Šírka (B) | 8,5 mm |
Výška (H) | 25 mm |
Hrúbka (D) | 5,3 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 192 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!