Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúčka, ušľ. oceľ, oblúk
RUKOVAT TYCOVA A2 GESCHLIFFEN 160MM
Obj. č. 0685237130
EAN 4045727115695
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar strmeňa
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Materiál pätky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch pätky | Nehrdzavejúca oceľ FINISH |
Dĺžka (L) | 202 mm |
Šírka (B) | 14,7 mm |
Výška (H) | 36 mm |
Priemer (D) | 14 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!