Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúčka, oceľ / zd, tvar strm.
RUKOVAT-TYCOVA-ALU/FINISH-(CR)-POL-12X28
Obj. č.
0685216005
EAN 4038898660620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar strmeňa
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál riadidla | Oceľ |
Povrch riadidla | Hliníkový FINISH |
Materiál pätky | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch pätky | Pochrómovaný |
Dĺžka (L) | 296 mm |
Šírka (B) | 12 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Priemer (D) | 12 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 288 mm |
Dĺžka pätky rukoväte | 20 mm |
Šírka pätky rukoväte | 10 mm |
Výška pätky rukoväte | 18 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!