Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúčka, zd, zúžená seg.
RUKOVAT ZD ALU/FINISH 192MM
Obj. č. 0685213673
EAN 4038898555940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V strede zúžený oblúkový tvar zo segmentov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Hliníkový FINISH |
Dĺžka (L) | 233 mm |
Šírka (B) | 21,6 mm |
Výška (H) | 31 mm |
Hrúbka (D) | 6 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 192 mm |
Šírka riadidla | 11 mm |
Šírka pätky rukoväte | 21,6 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!