Dizajnová nábytková kľučka
Dizajn. nábyt. rúčka, zn. tl. odl., mini
RUKOVAT ZD ALU/FINISH 32MM
Obj. č. 0685213696
EAN 4038898564263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mini
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Hliníkový FINISH |
Dĺžka (L) | 43 mm |
Šírka (B) | 9 mm |
Výška (H) | 24 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 32 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!