Dizajnová nábytková kľučka ZD 21
Nábyt. kľučka, dizajnová, zd 21
UCHYTY-ZD21-(VCR)-MATT-128MM
Obj. č. 0685170012
EAN 4045727331699
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn ladí s rúčkami, vešiakmi na čiapku a kabát, kľučkou dverí a okennou kľučkou ZD 21
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Výška (H) | 28 mm |
Hrúbka (D) | 7 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 6,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!