Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dizajnová nábytková noha

Dizajnová nábytková noha
NABYTKOVA NOHA-PLAST-A2/FINISH-QUADR50-H

Obj. č. 0683360742

EAN 4045727321775

Cena za zvolené balenie
Dizajnová nábytková noha

Obj. č. 0683360742

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: eloxovaný hliník

  • Chránený povrch, ktorý si zachováva svoj vzhľad

  • Nastavenie výšky +10 mm umožňuje flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách

  • Nosnosť: 250 kg/kus

  • Predmontovaná montážna doska

Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Výška

100 mm

Šírka

50 mm

Hĺbka

50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie