Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dizajnová nábytková noha

Dizajnová nábytková noha
NOHA NABYTKOVA PLAST ALU QUADR50 H100MM

Obj. č. 0683360740

EAN 4045727321447

Cena za zvolené balenie
Dizajnová nábytková noha

Obj. č. 0683360740

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: eloxovaný hliník

  • Chránený povrch, ktorý si zachováva svoj vzhľad

  • Nastavenie výšky +10 mm umožňuje flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách

  • Nosnosť: 250 kg/kus

  • Predmontovaná montážna doska

Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná

Výška

100 mm

Šírka

50 mm

Hĺbka

50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie