Dizajnová nábytková noha
Dizajnová nábytková noha
NOHA NABYTKOVA PLAST ALU QUADR50 H150MM
Obj. č. 0683360741
EAN 4045727321454
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: eloxovaný hliník
- Chránený povrch, ktorý si zachováva svoj vzhľad
- Nastavenie výšky +10 mm umožňuje flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách
- Nosnosť: 250 kg/kus
- Predmontovaná montážna doska
Podlieha technickým zmenám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Výška | 150 mm |
Šírka | 50 mm |
Hĺbka | 50 mm |