Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dizajnová úchytka, kĺbová MG-ZD 10

Dizajnová nábytková úchytka, klapková MG-ZD 10
KLUCKA MG-ZD-10-STRIEBORNA-160X20MM

Obj. č. 0685002295

EAN 4058794043198

Cena za zvolené balenie
Dizajnová úchytka, kĺbová MG-ZD 10

Obj. č. 0685002295

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobená zo zinku odlievaného pod tlakom

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál riadidla

Zinkový tlakový odliatok

Povrch riadidla

Pozinkované

Úroveň lesku riadidla

Matný

Farba riadidla

Strieborná

Materiál pätky

Zinkový tlakový odliatok

Povrch pätky

Pozinkované

Stupeň lesku pätky

Matný

Farba pätky rukoväte

Strieborná

Dĺžka (L)

160 mm

Šírka (B)

25 mm

Výška (H)

13,5 mm

Osová vzdialenosť (A)

96 mm

Dĺžka riadidla

151 mm

Šírka riadidla

18 mm

Dĺžka pätky rukoväte

157 mm

Šírka pätky rukoväte

21,5 mm

Výška pätky rukoväte

12 mm

Druh závitu

Metrický závit

Priemer závitu

4 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie