Dizajnové nábytkové koliesko
Dizajn. nábyt. koliesko s otoč. uchytením
NABYT.KOLIESKO-BUK-D50MM-40KG
Obj. č.
0683567466
EAN 4045727123119
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S otočným uchytením
Náboj s trecím ložiskom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná na vnútorné použitie v priestoroch bez vlhkosti alebo agresívnych chemických látok. Tieto kolieska slúžia najmä pre nábytky akými sú mobilné stoly, skrinky, postele a servisné vozíky.
Nosnosť | 40 kg |
Šírka zvitku (L) | 20 mm |
Priemer valčeka (D) | 50 mm |
Výška (H) | 67 mm |
Šírka (E) | 55 mm |
Verzia | S aretáciou |
Priemer otvoru (c) | 6 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (C) | 41 mm |
Dĺžka (A) | 55 mm |