Dizajnový držiak police
Držiak police, dizajnový
KOLIK POLICOVY DESIGN ZD (NI) ZAPFD5
Obj. č. 0683311130
EAN 4049557886992
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobená zo zinkového tlakového odliatku
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu a vysokokvalitný povrch
- Veľmi dobré upevnenie na boku skrinky vďaka spojovaciemu kolíku s ryhovaným stredom s priemerom 5 mm
- Výškový rozdiel od stredu vŕtanej diery v boku skrinky k spodnej hrane police = 1,5 mm
- Nosnosť: 6,5 N/dm² (štyri držiaky podľa DIN EN 14749)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Dĺžka (L) | 20,8 mm |
Výška | 12 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!