Dizajnový držiak police s vodiacimi kolíkmi
Dizajn. držiak police so zásuv. kolíkom
KOLIK POLIC. DESIGN STEG ZD (NI) ZAPFD5
Obj. č. 0683311131
EAN 4049557887029
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poniklovaný dizajnový držiak police je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.
Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Vysokokvalitný povrch
Výškový rozdiel medzi stredom vŕtanej diery v boku skrine a spodnou hranou police = 1,5 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Priemer vŕtania | 5 mm |
Hĺbka otvoru min. | 8 mm |
Dĺžka (L) | 20,8 mm |
Šírka | 6 mm |
Výška | 18 mm |
Priemer kolíka | 5 mm |
Dĺžka kolíka | 6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!