Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dláto so skosenou hranou - DLATO TESARSKE B30MM DIN5139
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dláto so skosenou hranou - DLATO TESARSKE B30MM DIN5139 - 1

Dláto so skosenou hranou

Dláto s drevenou rukoväťou
DLATO TESARSKE B30MM DIN5139

Obj. č. 071565330

EAN 4024835816304

Cena za zvolené balenie
Dláto so skosenou hranou

Obj. č. 071565330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť
  • Vysokokvalitná, jemne brúsená čepeľ z chróm-vanádiovej ocele zabraňuje odštiepeniu reznej hrany

  • Konzistentná tvrdosť 60-61 HRC zaisťuje vysokú trvácnosť ostria a optimálnu efektívnu dĺžku čepelí

  • Čepeľ je jemne brúsená a chránená proti korózii pomocou číreho laku

  • Drevená rukoväť z bieleho buka s lakom vo farbe hnedého orecha

Vyrobené v súlade s normou DIN 5139

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Sekáč na drevo je ideálny na opracovanie dreva, vyrezávanie a presné práce v interiéri aj exteriéri.

Šírka čepele

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie