Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dláto so skosenou hranou v súlade s DIN 5139 - DLATO-2K-16MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dláto so skosenou hranou v súlade s DIN 5139 - DLATO-2K-16MM - 1

Dláto so skosenou hranou v súlade s DIN 5139

Dláto s 2-zložkovou rukoväťou
DLATO-2K-16MM

Obj. č. 0715653416

EAN 4046778847184

Cena za zvolené balenie
Dláto so skosenou hranou v súlade s DIN 5139

Obj. č. 0715653416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 2-zložkovou rukoväťou na maximálne pôsobenie sily a pohodlnú prácu
  • Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť umožňuje prácu bez šmýkania nástroja alebo únavy svalov na rukách

  • Kovový úderník zaisťuje optimálny prenos sily nárazu a dlhú životnosť

  • Čepeľ vyrobená z jemne brúsenej chróm-vanádiovej ocele na zaistenie čistých rezov a dlhej prevádzkovej životnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dláto na drevo je ideálne na prácu s drevom, tesárstvo, stolárstvo a všeobecné stavebné práce, pri ktorých sa vyžaduje presné rezanie a tvarovanie dreva, v súlade s normou DIN 5139.

Šírka čepele

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie