Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dlhá magnetická západka

Magnetická zatláčacia západka, dlhá
PIN-VYTLACACI-MAGNET-D10-DLHY

Obj. č. 0683439196

EAN 4065746530415

Cena za zvolené balenie
Dlhá magnetická západka

Obj. č. 0683439196

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Po ľahkom zatlačení sa čelné dvierka otvoria do určitého, praktického uhla
  • Vhodná pre všetky závesy bez mechanizmu automatického zatvárania

  • Veľký magnetický rozsah

  • Bezpečné zatvorenie dverí

  • Kompenzácia prednej medzery +/- 3 mm pomocou integrovaného samopoistného nastavenia hĺbky bez použitia nástrojov

  • Inštaluje sa na čelné dvierka skrinky alebo s použitím adaptérovej doštičky

  • Nevyžaduje sa vŕtanie dvierok
Upozornenie

Prvok sa inštaluje oproti závesu, buď cez otvor v prednej časti v tele nábytku alebo s použitím adaptérových doštičiek, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyoxymetylén/polyamid/oceľ

Farba

Bledosivá (svetlosivá)

Priemer

10 mm

Dĺžka

80

Dĺžka zdvihu

37 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protidoska pre magnetické západky

PROTIKUS MAGNET. ZAPADKY ST (VZ)

x 50 ks