Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dlhé spojovacie prvky pre lišty VARIFIX®

SPOJ DIEL DLHY-(PRE PROFIL41X41/41X82)

Obj. č. 0862006018

EAN 4099618344497

Cena za zvolené balenie
Dlhé spojovacie prvky pre lišty VARIFIX®

Obj. č. 0862006018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So štyrmi okrúhlymi otvormi, ktoré zapadajú do štrbinových otvorov na montážnych lištách
  • Trecie/tvarové spojenie s priechodnou montážou pomocou závitových kolíkov alebo šesťhranných skrutiek, podložiek a matíc

  • Vďaka dlhšiemu vyhotoveniu možno dosiahnuť vyššie zaťaženie spojovacích prvkov pre lišty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x41 mm, 41x82 mm

Dĺžka (L1)

500 mm

Šírka (B1)

49 mm

Výška profilu (HP)

31 mm

Šírka profilu (BP)

41 mm

Hrúbka (t1)

4 mm

Priemer otvoru (RL)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

35 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

455 mm

Hmotnosť

1800 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Výška

35 mm

Verzia

Dlhý

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41

KOLAJNICE C-41/41-ST2,5-2M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 10 m
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41

KOLAJNICA-41/41-ST1,8-2M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 10 m
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41

MONTAZNA LISTA 41/41 3M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 15 m
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41

KOLAJNICA C 41/41 ST1,8 3M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 15 m
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX 41/41

MNTRL-C-41/41-TH2,5-6M

C-profil s rôznymi možnosťami montáže a rozsiahlymi systémovými komponentmi
x 24 m
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie