Dlhý brúsny pás
Dlhý brúsny pás, drevo a dyha
PAS BRUSNY KPF P100-150X7000MM
Obj. č. 0583410700
EAN 4047376032125
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Minimálne upchatie vďaka antistatickému zariadeniu.
Výsledkom je extrémne dlhá životnosť
F-papier, polootvorený rozptyl s antistatickým zariadením
- Extrémne vysoká nosnosť brúsnych pásov (napr. kalibrácia)
 - Zabraňuje skorému upchatiu brúsneho pásu
 - Optimálna úprava brúsenia
 - Nízky dopad brúsneho prachu (jemný prach)
 
Pásy by sa mali skladovať v suchých, mrazu odolných miestnostiach. Neuchovávajte v blízkosti ohrievačov, studených alebo vlhkých stien, dverí alebo okien a nie priamo na podlahe. Odporúčajú sa skladovacie teploty medzi 18°C a 22°C pri relatívnej vlhkosti medzi 45% a 65%. Pás chráňte pred priamym slnečným svetlom. Ak je to možné, uložte brúsne pásy do pôvodného obalu, kým ich nepoužijete. Uložte brúsne pásy, ktoré boli vybraté z obalu takým spôsobom, aby sa zabránilo ich deformáciám.
Hárky údajov(X)
Pre širokopásové brúsky
Kalibrácia, brúsenie čelných skríň a bočných panelov, brúsenie komponentov rámu pre skrine z masívneho dreva. Zvlášť vhodné na dyhy, masívne drevo (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevená krížová textúra, živicové drevo) a drevené materiály.
Šírkaxdĺžka  | 150 mm x 7000 mm  | 
Veľkosť mriežky  | P100  | 
Antistatické vyhotovenie  | Áno  | 
Rozptyl  | Polootvorený rozptyl  | 
Nosný materiál  | Papier s gramážou F  | 
Materiál brusiva  | Oxid hlinitý  |