Dlhý špirálový vrták SC DIN 338
Špirálový vrták, spekaný karbid, DIN338, 5xD typ N
VRT-SPRL-KOV-DIN338N-VHM-D12,5MM
Obj. č. 5443000328
EAN 4055375890011
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
≥ Ø 3,0 mm – 6-povrchové brúsenie
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6156 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník |
Normy | DIN 338 |
Verzia | Dlhý |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Max. hĺbka vŕtania (D) | 5xD |
Rezný materiál | SC |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Počet ostrí | 2 KS |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Priemer (d1) | 12,5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Dĺžka (l1) | 151 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 101 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Priemer stopky (d2) | 12,5 mm |
Vyhotovenie vrtáka | 6 zbrúsených strán |
Tolerancia priemeru drieku | h5 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy | |||||||
| Pre priemer 1 – 5,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| od | do | Priemer 1 – 1,9 | Priemery 2 – 2,9 | Priemery 3 – 5,9 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Liatina | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,030 | 0,045 | 0,072 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,030 | 0,045 | 0,081 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Grafit | T | 70 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | |
| Popis | |
| E = emulzia | |
| T = suché | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy | |||||||
| Pre priemer 6 – 16 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | |||
| od | do | Priemery 6 – 8,9 | Priemery 9 – 11,9 | Priemer 12 – 16 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,099 | 0,126 | 0,162 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Liatina | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,108 | 0,135 | 0,180 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,099 | 0,126 | 0,162 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,126 | 0,153 | 0,207 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,117 | 0,144 | 0,189 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |
| Grafit | T | 70 | 100 | 0,117 | 0,144 | 0,189 | |