Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dlhý špirálový vrták SC DIN 338

Špirálový vrták, spekaný karbid, DIN338, 5xD typ N
VRT-SPRL-KOV-DIN338N-VHM-D14,5MM

Obj. č. 5443000332

EAN 4055375890066

Cena za zvolené balenie
Dlhý špirálový vrták SC DIN 338

Obj. č. 5443000332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Upozornenie ≤ Ø 2,9 mm – 4-povrchové brúsenie
≥ Ø 3,0 mm – 6-povrchové brúsenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6156

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník

Normy

DIN 338

Verzia

Dlhý

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Max. hĺbka vŕtania (D)

5xD

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Priemer (d1)

14,5 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

169 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

114 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

14,5 mm

Vyhotovenie vrtáka

6 zbrúsených strán

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 1 – 1,9 Priemery 2 – 2,9 Priemery 3 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,040 0,054 0,090
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,040 0,054 0,090
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,030 0,045 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,081
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,081
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,030 0,045 0,072
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,030 0,045 0,072
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,072
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,030 0,045 0,081
< 850 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,030 0,045 0,081
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,030 0,045 0,072
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
> 180 HB T/E 70 100 0,030 0,045 0,081
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
> 260 HB E 65 75 0,030 0,045 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 35 0,030 0,045 0,072
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,040 0,054 0,090
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,040 0,054 0,090
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,030 0,045 0,081
Grafit T 70 100 0,030 0,045 0,081
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 6 – 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemery 6 – 8,9 Priemery 9 – 11,9 Priemer 12 – 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,126 0,153 0,207
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,126 0,153 0,207
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,108 0,135 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,108 0,135 0,180
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,108 0,135 0,180
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,099 0,126 0,162
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,099 0,126 0,162
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,099 0,126 0,162
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,108 0,135 0,180
< 850 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,108 0,135 0,180
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,099 0,126 0,162
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
> 180 HB T/E 70 100 0,117 0,144 0,189
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
> 260 HB E 65 75 0,108 0,135 0,180
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 35 0,099 0,126 0,162
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,126 0,153 0,207
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,126 0,153 0,207
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,117 0,144 0,189
Grafit T 70 100 0,117 0,144 0,189

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie