Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dlhý špirálový vrták SC DIN 338

Špir. vrták, sp. karbid, DIN338, 5xD, typ N, TiAlN
VRT-SPRL-KOV-DIN338N-VHM-TN-D3,4MM

Obj. č. 5443000365

EAN 4055375890370

Cena za zvolené balenie
Dlhý špirálový vrták SC DIN 338

Obj. č. 5443000365

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Upozornenie ≤ Ø 2,9 mm – 4-povrchové brúsenie
≥ Ø 3,0 mm – 6-povrchové brúsenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6157

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Normy

DIN 338

Verzia

Dlhý

Povrch

TiAlN

Max. hĺbka vŕtania (D)

5xD

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Priemer (d1)

3,4 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

39 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

3,4 mm

Vyhotovenie vrtáka

6 zbrúsených strán

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, s povrchovou úpravou
Pre priemery 1 až 8,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 1 – 1,9 Priemery 2 – 2,9 Priemery 3 – 5,9 Priemer 6 – 8,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
500 – 850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,040 0,054 0,090 0,126
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
700 – 850 N/mm² E 80 100 0,040 0,054 0,090 0,126
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,081 0,108
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 100 0,030 0,045 0,081 0,108
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,081 0,108
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,081 0,108
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,072 0,099
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,072 0,099
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 85 0,030 0,045 0,072 0,099
850 – 1100 N/mm² E 65 80 0,030 0,045 0,072 0,099
1100 – 1400 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,072 0,099
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,072 0,099
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 40 50 0,030 0,045 0,081 0,108
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 33 46 0,030 0,045 0,081 0,108
< 850 N/mm² E 27 37 0,030 0,045 0,081 0,108
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 27 37 0,030 0,045 0,081 0,108
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 17 27 0,030 0,045 0,081 0,108
Liatina < 180 HB T/E 85 100 0,030 0,045 0,081 0,108
> 180 HB T/E 25 45 0,030 0,045 0,072 0,099
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 200 300 0,040 0,054 0,090 0,126
> 260 HB E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 300 0,040 0,054 0,090 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² T/E 130 230 0,040 0,054 0,090 0,126
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² T/E 120 180 0,030 0,045 0,081 0,117
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² T/E 120 180 0,030 0,045 0,081 0,117
650 – 850 N/mm² T/E 90 130 0,030 0,045 0,081 0,117
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 70 0,070 0,100 0,160 0,220
850 – 1200 N/mm² E 35 45 0,045 0,070 0,120 0,170
Grafit T 70 120 0,045 0,070 0,120 0,170
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, s povrchovou úpravou
Pre priemery 9 až 16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 9 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
500 – 850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,153 0,207 0,248
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
700 – 850 N/mm² E 80 100 0,153 0,207 0,248
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,135 0,180 0,216
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 100 0,135 0,180 0,216
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,135 0,180 0,216
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,135 0,180 0,216
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,126 0,162 0,194
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,126 0,162 0,194
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 85 0,126 0,162 0,194
850 – 1100 N/mm² E 65 80 0,126 0,162 0,194
1100 – 1400 N/mm² E 40 50 0,126 0,162 0,194
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 50 0,126 0,162 0,194
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 40 50 0,135 0,180 0,216
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 32,5 45,5 0,135 0,180 0,216
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 32,5 45,5 0,135 0,180 0,216
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 32,5 45,5 0,135 0,180 0,216
< 850 N/mm² E 27 37 0,135 0,180 0,216
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 27 37 0,135 0,180 0,216
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 17 27 0,135 0,180 0,216
Liatina < 180 HB T/E 84,5 100 0,135 0,180 0,216
> 180 HB T/E 25 45 0,126 0,162 0,194
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 200 300 0,153 0,207 0,248
> 260 HB E 130 230 0,153 0,207 0,248
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 300 0,153 0,207 0,248
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 130 230 0,153 0,207 0,248
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² T/E 130 230 0,153 0,207 0,248
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² T/E 120 180 0,144 0,189 0,227
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² T/E 120 180 0,144 0,189 0,227
650 – 850 N/mm² T/E 90 130 0,144 0,189 0,227
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 70 0,280 0,350 0,000
850 – 1200 N/mm² E 35 45 0,210 0,240 0,000
Grafit T 70 120 0,210 0,240 0,000

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie