Dočasný lanový bezpečnostný systém ABS
ABS ASK 8 ochranný systém lana
DOCASNE LANO 12 MM (PS-1013-15) 15 M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné lano z ABS sa môže používať ako dočasný lanový bezpečnostný systém v horizontálnej polohe na plochých a strmých strechách.
Bezpečnostné lano z ABS však ponúka ešte viac
V bežných zachytávacích zariadeniach sa obyčajne používajú točené laná. Tieto laná sú nielen významne ťažšie ako horolezecké laná, ale sa aj rýchlejšie opotrebúvajú vzhľadom na tendenciu rozpletať sa. Na druhej strane je horolezecké lano z ABS výrazne stabilnejšie a odolnejšie voči opotrebovaniu a odieraniu. Horolezecké lano sa nemôže rozpletať, a pretože lano z ABS nasáva vlhkosť podstatne menej ako točené lano z polyamidu, je odolnejšie voči poveternostným vplyvom.
Ďalšie výhody lana z ABS
Systém je schválený na maximálnu vzdialenosť podpory 21 m, pretože horolezecké lano sa v prípade pádu naťahuje menej ako bežné lano, dĺžka pádu je menšia.
- Vrátane nastaviteľného skracovadla lana
- Vrátane brzdiaceho zariadenia
- Súčasne zabezpečí až 4 ľudí
- Vrátane karabínky so závitom (dodávaná bezplatne) (15 m = 1 jednotka, 23 m = 2 jednotky, 30 m = 3 jednotky)
- DIN EN 795:2012 a DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 a DIN EN 358:2000
- Kernmantlové lano testované na hranách (priemer 12 mm) v súlade s RFU CNB/P/11.075
Hárky údajov(X)
Lano z ABS bolo vyvinuté na súčasné zabezpečenie až 4 ľudí. Na jednom konci horolezeckého lana je karabínka so skrutkovacím poistným zariadením na jednoduchú a bezpečnú montáž na zachytávacích bodoch. Na druhom konci lana je káblová svorka ako upínací prvok. Na bezpečnostnom lane z ABS sú okrem toho voľne pohyblivé karabínky na zachytenie na pomocných konzolách.
Dĺžka | 15 m |
Norma EN | 795 |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Priemer lana | 12 mm |
Farba | Červená, Modrá |
Hmotnosť | 2820 g |