Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dočasný lanový bezpečnostný systém ABS

ABS ASK 8 ochranný systém lana
LANO ABS 12 MM PS-1013-30 30M

Obj. č. 0838905008
EAN 4050642918825

Cena za zvolené balenie
Dočasný lanový bezpečnostný systém ABS

Obj. č. 0838905008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečný vďaka horolezeckému lanu.

Bezpečnostné lano z ABS sa môže používať ako dočasný lanový bezpečnostný systém v horizontálnej polohe na plochých a strmých strechách.



Bezpečnostné lano z ABS však ponúka ešte viac


V bežných zachytávacích zariadeniach sa obyčajne používajú točené laná. Tieto laná sú nielen významne ťažšie ako horolezecké laná, ale sa aj rýchlejšie opotrebúvajú vzhľadom na tendenciu rozpletať sa. Na druhej strane je horolezecké lano z ABS výrazne stabilnejšie a odolnejšie voči opotrebovaniu a odieraniu. Horolezecké lano sa nemôže rozpletať, a pretože lano z ABS nasáva vlhkosť podstatne menej ako točené lano z polyamidu, je odolnejšie voči poveternostným vplyvom.



Ďalšie výhody lana z ABS


Systém je schválený na maximálnu vzdialenosť podpory 21 m, pretože horolezecké lano sa v prípade pádu naťahuje menej ako bežné lano, dĺžka pádu je menšia.



  • Vrátane nastaviteľného skracovadla lana

  • Vrátane brzdiaceho zariadenia

  • Súčasne zabezpečí až 4 ľudí

  • Vrátane karabínky so závitom (dodávaná bezplatne) (15 m = 1 jednotka, 23 m = 2 jednotky, 30 m = 3 jednotky)
UpozornenieSystém dočasných bezpečnostných postrojov je k dispozícii v dĺžkach 15, 23 a 30 m. Na dosiahnutie optimálneho výkonu používajte upevňovací prvok v kombinácii s klzákom ABS RopeGlide a samonavíjacou kladkou.
- DIN EN 795:2012 a DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 a DIN EN 358:2000
- Kernmantlové lano testované na hranách (priemer 12 mm) v súlade s RFU CNB/P/11.075
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Lano z ABS bolo vyvinuté na súčasné zabezpečenie až 4 ľudí. Na jednom konci horolezeckého lana je karabínka so skrutkovacím poistným zariadením na jednoduchú a bezpečnú montáž na zachytávacích bodoch. Na druhom konci lana je káblová svorka ako upínací prvok. Na bezpečnostnom lane z ABS sú okrem toho voľne pohyblivé karabínky na zachytenie na pomocných konzolách.

Dĺžka

30 m

Norma EN

795

Materiál

Nylon (polyamid)

Priemer lana

12 mm

Farba

Červená, Modrá

Hmotnosť

4489 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie