Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 1
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 2
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 3
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 4
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 5
Dokončovací kotúč Useit<SUP>®</SUP> Superpad SG - PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM - 6

Dokončovací kotúč Useit® Superpad SG

Jemný brúsny kotúč Useit Superpad SG
PAP BRUS USEIT SG-1200-D150MM

Obj. č. 0587403120

EAN 4046778458250

Cena za zvolené balenie
Dokončovací kotúč Useit® Superpad SG

Obj. č. 0587403120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokončovací kotúč na dokončovacie a leštiace brúsenie.

Prach z brúsenia sa úplne odsáva z celého povrchu


  • Žiadne nerovnomerné body, žiadne upchávanie, vysoká výkonnosť brúsenia, dlhá prevádzková životnosť, chladné brúsenie, jednotný vybrúsený povrch, žiadne vytváranie tieňov na minerálnych materiáloch

  • Používanie bez prachu a tieňov


Kratšie časy brúsenia a efektívne používanie s až šesťnásobne vyšším výkonom brúsenia v porovnaní s konvenčnými drsnými látkami


Úspora času aj peňazí



Možnosť dosiahnuť veľmi vysoký lesk bez leštiacej pasty


Úspora času aj peňazí



Odstraňovanie zaliatych prachových častíc

Informácie o spracovaní minerálnych materiálov (umelý kameň)
Vysoký lesk iba v 3 krokoch!
Výber brusivaMatnýPololeskVysoký lesk
Spracovanie povrchov pomocou a
0581 203 2200581 203 2200581 203 220
alebo
0581 203 400aa
0587 403 0600587 403 060
a
0587 403 150

Na zrkadlový lesk (brúsenie za mokra)
0587 403 300
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálne na suché aj mokré brúsenie

  • Brúsenie minerálnych materiálov (umelý kameň), natieraných drevených povrchov, plastov a nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze a hliníka

Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Výbrus

1200

Adhézny systém

Suchý zips

Vhodné stroje

Excentrická brúska D150

Materiál brusiva

Kremíkové zrno

Nosný materiál Penová/mriežkovaná tkanina
Oceľový piesok karbid kremíka
Spoj Syntetická živica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie