Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dokončovací kotúč na vozidlá - BRUS PAP PENA TKAN SG-2000-D50MM Dokončovací kotúč na vozidlá - BRUS PAP PENA TKAN SG-2000-D50MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dokončovací kotúč na vozidlá - BRUS PAP PENA TKAN SG-2000-D50MM - 1
Dokončovací kotúč na vozidlá - BRUS PAP PENA TKAN SG-2000-D50MM - 2

Dokončovací kotúč na vozidlá

Dokončovací kotúč
BRUS PAP PENA TKAN SG-2000-D50MM

Obj. č. 0587800200

EAN 4047376955745

Cena za zvolené balenie
Dokončovací kotúč na vozidlá

Obj. č. 0587800200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstraňovanie usadenín prachu, stečeného laku a efektu pomarančovej kôry, ako aj na jemné brúsenie pred leštením alebo zmatňovaním lakovaných povrchov.

Výrazne kratšie časy brúsenia a leštenia


Vynikajúca rýchlosť odstraňovania až so 6-násobne vyšším výkonom brúsenia.



Extrakcia z celého povrchu


Vďaka penovej mriežke sa prach vznikajúci brúsením dôkladne extrahuje z celého povrchu, výsledkom čoho je jednotná úprava dosiahnutá brúsením.



Vyrovnávanie tlaku, dobrá absorpcia a priedušnosť


Jednotná štruktúra penového materiálu zaručuje kontrolovanú absorpciu a uvoľňovanie vody.



Bezpečné používanie


Penový materiál zabraňuje bodovému tlaku na povrchu – riziko nadmerného brúsenia na okrajoch, obrubách a oblúkoch je znížené na minimum.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ideálne na suché aj mokré brúsenie.

Forma

Disk

Priemer (Ø)

50 mm

Výbrus

2000

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie