Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dokončovacia fréza Speedcut-Universal s viacnásobným ozubením zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá

Fréza SC, DIN6527L, Z6-8, 2,5xD, 45°, HA, TiAlN-S
FREZA-SP-MZ-DIN6527L-UV-VHM-TNS-D6,0MM

Obj. č. 5443300623

EAN 4055375920008

Cena za zvolené balenie
Dokončovacia fréza Speedcut-Universal s viacnásobným ozubením zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá

Obj. č. 5443300623

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie v stavebných oceliach, nástrojových oceliach, temperovaných oceliach a taktiež v nehrdzavejúcich oceliach a titánových zliatinách až do pevnosti 50 HRC. Veľmi silné jadro frézy a upravený čelný rez s mierne zaobleným ochranným skosením vytvárajú veľmi vysoký rezný výkon s vynikajúcou kvalitou povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7327

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

45°

Dĺžka (l1)

57 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

15 mm

Počet ostrí (Z)

6 KS

Rohová skosená hrana

0,05 mm

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania pre frézu Universal, fréza na klinové drážky s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 4 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² L + E 330 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
500 – 850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
Obrábacie ocele < 850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Nelegované temperované ocele < 700 N/mm² L + E 290 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
700 – 850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,060 0,075 0,090
850 – 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Legované temperované ocele 850 – 1000 N/mm² L + E 240 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² L + E 330 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000 – 1200 N/mm² L + E 210 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nástrojové ocele < 850 N/mm² L + E 265 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
850 – 1100 N/mm² L + E 255 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² L + E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Pružinové ocele < 1200 N/mm² L + E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 175 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 155 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 130 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 100 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,055 0,065
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 100 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Liatina < 180 HB - 225 0,020 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 145 0,018 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Vločkový grafit, kujné železo < 180 HB - 175 0,020 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 145 0,018 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Popis
L = vzduch ae = 0,02 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %.
Hodnoty rezania pre frézu Universal, fréza na klinové drážky s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 4 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 Priemer 5 Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm2 E 580 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,950 0,110 0,130
<Hliník, hliníkové zliatiny 10 % Si < 600 N/mm2 E 530 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,950 0,110 0,130

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie