Dokončovacia fréza Speedcut-Universal s viacnásobným ozubením zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XL
Fréza SC, WN Z6-8, 3xD, 45°, HA, TiAlN-S
FREZA-SP-MZ-DIN6527L-UV-EL-VHM-TNS-D20,0
Obj. č. 5443300638
EAN 4055375920138
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7337 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 45° |
Dĺžka (l1) | 124 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 62 mm |
Počet ostrí (Z) | 8 KS |
Rohová skosená hrana | 0,10 mm |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, fréza na klinové drážky s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr | |||||||||||
| Pre priemer 4 – 20 | |||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||||||
| Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 330 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 500 – 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 290 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 |
| 700 – 850 N/mm² | L + E | 260 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| 850 – 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 240 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,130 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 330 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 255 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | L + E | 210 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 265 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 850 – 1100 N/mm² | L + E | 255 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 145 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 175 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 155 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| < 850 N/mm² | E | 145 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 130 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Liatina | < 180 HB | - | 225 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| < 180 HB | - | 145 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 175 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| > 260 HB | E | 145 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Popis | ||
| L = vzduch | ae = 0,02 x d1 | |
| E = emulzia | ||
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Uvedené rýchlosti rezania sa vzťahujú na všetky typy nástrojov v súlade s normou DIN 6527K alebo DIN6527L. V prípade stopkových fréz série XL sa odporúča znížiť rýchlosť rezania o 30 %. | ||
| Hodnoty rezania pre frézu Universal, fréza na klinové drážky s viacnásobným ozubením, dokončovacie obrábanie kontúr | |||||||||||
| Pre priemer 4 – 20 | |||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||||||
| Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | Priemer 12 | Priemer 16 | Priemer 20 | ||||
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm2 | E | 580 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,950 | 0,110 | 0,130 |
| <Hliník, hliníkové zliatiny 10 % Si | < 600 N/mm2 | E | 530 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,950 | 0,110 | 0,130 |