Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Doraz debnenia SA ON 171

Zarážka na debnenie SA ON 171
DORAZ DEBNENIA

Obj. č. 0864171000

EAN 4049557580548

Cena za zvolené balenie
Doraz debnenia SA ON 171

Obj. č. 0864171000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozložené upevnenie spevňujúcich podložiek
  • Praktické spracovanie, keďže ju možno použiť na oboch stranách

  • Dočasné umiestnenie debnenia

  • Po odstránení debnenia ju takmer nie je vidieť

  • Na klince s ∅ max. 3,7 mm
Upozornenie

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Sivá

Priemer dorazu (ØdA)

48 mm

Výška (HA)

30 mm

Priemer otvoru

3,7 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie