Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Doraz dverí na navŕtanie

Tlmič dorazu dverí na navŕt.
TLMIC DORAZU DVIEROK TRANSP.D5/8MM

Obj. č. 0683135001

EAN 4011231563215

Cena za zvolené balenie
Doraz dverí na navŕtanie

Obj. č. 0683135001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dvere so zarážkami alebo pružinovými závesmi

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylén

Priemer (D)

8 mm

Výška (H)

2 mm

Farba

Transparentná

Priemer otvoru (d)

5 mm

Hĺbka otvoru (l)

5,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie