Doska na navarenie DIN3015-1, krátka verzia (K), séria W.TEC
DIN 3015-1, krát.., oceľ, bez p. úpr., séria W.TEC
Obj. č. 4499010200
EAN 4056807719481
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Doska na navarenie na upevnenie svoriek v súlade s normou DIN 3015 na navariteľný povrch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M6 |
Dĺžka (l2) | 42 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 3 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 26 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |