Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Doska na navarenie Diel 2 – jednoduchá verzia, typ SPAL

WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4

Obj. č. 0599020401

EAN 4050642480322

Cena za zvolené balenie
Doska na navarenie Diel 2 – jednoduchá verzia, typ SPAL

Obj. č. 0599020401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, jednodielna, oceľ, zinok-nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

6S

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Druh závituxmenovitý priemer (d6)

M12

Dĺžka (l2)

140 mm

Šírka (b1)

45 mm

Hrúbka (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie