Doska na navarenie POTRUBNÁ OBJÍMKA W.TEC®, časť 3 – jednoduchá verzia (AP)
DIN 3015-3, jedn., oceľ, bez p. úpr., séria W.TEC
Obj. č.
4499030300
EAN 4056807772097
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Doska na navarenie na upevnenie svoriek v súlade s normou DIN 3015 na navariteľný povrch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Druh závituxmenovitý priemer (d6) | M8 |
Dĺžka (l2) | 70 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |