Doska s priehradkami
Doska deliacej priehradky
PRISL.PREDELOVAC-4TLG-150X150X29
Obj. č. 0957367585
EAN 4046778516127
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zásuvková deliaca priehradka pre pracovné stoly, skrine a vozíky na prehľadné usporiadanie a maximálne využitie priestoru
- Materiál: polystyrén odolný voči nárazom
- Určená pre zásuvné steny panela s veľkosťou mriežky 14 mm
- Všetky diely možno zmontovať pomocou jazýčka a drážky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre skriňu so zásuvkami | PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW |
Farba | Červená |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 150 x 150 x 29 mm |
Materiál | HIPS – nárazuvzdorný polystyrén |
Šírka deliča | 32 mm |
Počet priehlbín | 4 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!